三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載形スクエアライト埋込形本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
灯数
4
注文コード
63854185
品番
EL-LK2734AHJ
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
灯数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
形状
ペン皿乳白カバータイプ4灯用
定格
初期照度補正タイプ
定格電圧(V)
100〜242
本体
鋼板白色塗装仕上
ランプ
LDL20ランプ
埋め込み寸法(mm)
□639
灯数
4
反射板
鋼板 白色塗装仕上
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カバー、枠、ランプ別売
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません