データレコーダー オムニライトU RM1100 スターターセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード63854298 品番AVRM1102-SET
参考基準価格(税別)¥406,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

本体のオムニライトU RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品
耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置
タッチパネルにより、簡単設定が可能
7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)
衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ
用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能
最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能
多チャンネル電圧ロガーとして便利
本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×152×84(突起部含まず) 質量(g)1600 幅(mm)267 奥行(mm)84 高さ(mm)152 用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途 使用温度範囲(℃)-20〜60 消費電力(W)約11 入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch 記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用) 測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード 使用環境湿度(%)35〜80rh以下 サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)〜1s 2ch時:2μs(500kS/s)〜1s 4ch時:5μs(200kS/s)〜1s 8ch時:10μs(100kS/s)〜1s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする