A&D
A&Dの 電気測定
A&Dの 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
オムニライトU用キャリングケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
63854316
品番
AVRM11-403
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
オムニライトU用のキャリングケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×420×175(突起物含まず)
質量(g)
約3300
幅(mm)
500
奥行(mm)
175
高さ(mm)
420