RCMT1204MP-H7 円形 ポジチップ コロターン107 H13A サンドビック 63855367 RCMT1204MP-H7 円形 ポジチップ コロターン107 H13A サンドビック 63855367

円形 ポジチップ コロターン107 H13A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)6 被削材S4 注文コード63855367 品番RCMT1204MP-H7
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコーナーR・被削材など12種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。

用途
一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。
外径及び倣い加工用。
被削材S4 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)6 母材超硬 材種H13A 内接円径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする