HELLA
HELLAの エンジンルーム内部品
HELLAの エンジンルーム内輸入車用部品
センサー、カムシャフト位置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63855673
品番
6PU 009 121-641
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
主な適合純正品番
7 539 165 ・12 14 7 539 165 ・12 14 1 438 081
タイプ
ケーブル付き、シールなし
電圧(V)
12
取付場所
入口側
ケーブル長(mm)
405
適合車種
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
適合メーカー
BMW
注意
※装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)をお知らせ下さい。