ULO
ULOの 排気系・内外装部品
ULOの その他排気系/内外装部品
ドアミラーランプ/右
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63855743
品番
3037002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ULO-ODELOグループのブランドは、何十年にもわたって有名な自動車メーカーの優先シリーズサプライヤーの1つです。
主な適合純正品番
A2038201021・2038201021
色
ウィンカー:黄/レンズカラー インジケータランプ:クリスタルクリア
ハンドル
左/右ハンドル用
取付場所
ドアミラー, 右
ランプ
LED
適合車種
MERCEDES-BENZ C-クラス (W203) C 55 AMG (203.076)
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※適合車種であっても年式、グレード、ディーラー・並行の違いで適合する部品が異なる場合がございます。装着時にあわないなどのトラブルを避けるためにも、必ず事前に適合確認をお願いいたします。
※適合確認を希望される場合、車検証の車体番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせ下さい。
※国内在庫が欠品した場合、本国オーダーとなり入荷迄、数カ月程、要する場合があります。またメーカーからは年数に応じ、供給不可の場合もありますので、その場合はご容赦下さい。