C073DA01 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 63856443 C073DA01 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 63856443 C073DA01 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 63856443 C073DA01 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 63856443 C073DA01 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 63856443 C073DA01 フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン PETZL 63856443

フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト 国際バージョン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63856443 品番 C073DA01
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。
ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。
ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。
繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。
フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。

サイズ1 質量(g)1010 規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) ウエスト(cm)70〜93 適応身長(cm)165〜185 アズワン品番65-1979-92 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)140 足まわり(cm)47〜62cm ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品説明動画

【PETZL】墜落制止用器具フルハーネス『ニュートン シリーズ』
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする