曜日別特売
SNGA 12 04 08T01020 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック 63856749

 

SNGA 12 04 08T01020 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック 63856749
SNGA 12 04 08T01020 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック 63856749

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)11.9注文コード63856749品番SNGA 12 04 08T01020
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途仕上げ切刃長さ(mm)11.9被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材セラミック材種650内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする