プライマー600

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 63856924 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。

淡黄色透明 適合材金属等 指触乾燥時間(分)約2(20℃) 用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装 使用方法【1】塗装面をシリコンオフやシンナーなどで洗浄し、油分やゴミなどを取り除いてください。【2】ソーラープライマー600(エアゾール)を使用前に缶ごと振って十分攪拌してから均一に塗布してください。【3】常温乾燥もしくは強制乾燥を行ってください。【4】適切な塗料で上塗りを行ってください。 容量(mL)420 耐熱性(℃×分)200×30 比重約0.88 臭気溶剤臭 固形分約3% 粘度(mPa・s)約10 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※素地の種類、上塗塗料の種類によっては、付着性が劣る場合があります。事前に確認してください。
※旧塗膜に本品を使用の場合、縮れなどが生じる可能性があります。
※塗装環境などによっては、付着性が劣る場合があります。
※本品は有機溶剤を含みます。換気、火気に気を付けてください。
※詳細な安全情報はSDSをご確認ください。
※使用方法や保管状況により早く劣化する場合があります。早めのご使用をお奨めします。
※容器を密閉して換気の良い場所(冷所)で保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
マフラー塗装

耐熱性の高いプライマーを探したところ、これに当たった。
触媒付近では対応できないと思うが、リアマフラーであれば許容かと思う。
上塗りにシルバーを塗布した。
耐久性はこれから見ていく。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする