寸法図

80°菱形ネガチップ T-Max P 7014

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 63857598 品番 CNGX1204L025-18AXA
参考基準価格(税別)¥111,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
高速加工用。
仕上げ
被削材H 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0 母材CBN 材種7014 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする