※Lサイズ オーク ベージュ ユニフォーム無 正面画像

LEDユニフォーム額

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(フレーム)シルバー 色(背面)黒別珍 付属品専用ハンガー、紐 注文コード63858105 品番16362
販売期限:2025年11月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は色・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

LED照明を額縁の中に設置した製品です。夜間の空間演出で幅を広げられます。

用途スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。 付属品専用ハンガー、紐 材質アルミ、透明板:アクリル 外形寸法(mm)960×800×98 電源コード(m)2 色(フレーム)シルバー 色(背面)黒別珍
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする