※Lサイズ オーク ベージュ ユニフォーム無 正面画像
アルナ
アルナの 掲示用品
アルナの ディスプレイ用品
アルナの 額/額縁
LEDユニフォーム額
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(フレーム)
オーク
色(背面)
ベージュ
付属品
専用ハンガー、紐
注文コード
63858157
品番
16377
販売期限:
2025年11月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
LED照明を額縁の中に設置した製品です。夜間の空間演出で幅を広げられます。
用途
スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。
付属品
専用ハンガー、紐
材質
アルミ、透明板:アクリル
外形寸法(mm)
960×800×98
電源コード(m)
2
色(フレーム)
オーク
色(背面)
ベージュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600