※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカモト
オカモトの 布テープ
カラー布テープ NO.111 シュリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
63858237
品番
111B50S
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途
重梱包用。
各種色分用。
トラスコ品番
808-0947
幅(mm)
50
色
青
長さ(m)
25
基材
スフ織布
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
ゴム系
主な用途
重梱包用/各種色分用
引張強度(N/10mm)
66.6
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。