オカモト
オカモトの 布テープ
カラー布テープ NO.111 シュリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
色
緑
注文コード
63858246
品番
111G50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
糊厚があるので粗面によくなじみます。
重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途
重梱包用。
各種色分用。
トラスコ品番
808-0948
幅(mm)
50
色
緑
長さ(m)
25
基材
スフ織布
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着剤
ゴム系
主な用途
重梱包用/各種色分用
引張強度(N/10mm)
66.6
テープタイプ
手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
注意
※人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。
※テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63858246
111G50
73378986
No.111
布テープ No.111カラー
オカモト
1ケース(30巻)
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)