No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 63858315 No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 63858315 No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 63858315 No.400BK キーハンガー&キーホルダーセット ガードロック 63858315

キーハンガー&キーホルダーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1セット) 注文コード63858315 品番No.400BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

帰宅したらキーホルダーごとキーハンガーに保管できる!
キーをサッと取り出せるキーハンガー
鍵を無くす心配なし!
キーハンガーにはネームシール2枚付き。
軽量アルミ製のキーホルダー。
共通キーリングはキーハンガー・キーホルダーにワンタッチで付け外しOK!
強力両面テープマグネット付きで取り付け簡単!

用途キーホルダー 材質/仕上キーハンガー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーホルダー:アルミ製(アルマイト仕上げ)、キーリング:鉄・真鍮の複合品(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネット:ゴム製 ブラック
注意
※家具への固定には傷付防止部にゴムマグネットを使用しております。ゴムマグネットは経年変化により接触箇所にゴム跡が残る可能性がありますので予めご承知、ご了承くださいませ。

商品説明動画

ガードロック 機能動画 キーハンガー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする