シャープ
シャープの オフィス機器
シャープの 電卓
シャープの 一般電卓
12桁軽減税率対応電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63858498
品番
EL-SA92-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
3種類の税込キー『8%』『10%』『任意税率』
液晶画面へ税率表示
見やすい表示角度に調整可能なチルト表示
抗菌仕様(上キャビ、下キャビ、キー)
”日数/時間” 計算機能搭載
大型ゴム足
サイズ
セミデスクトップタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×195×26.5
メモリー数
2 (4キーメモリー、 GT)
仕様
【小数桁指定】F320A端数処理:5/4、↓
色
ホワイト
電源
ツインパワー(太陽電池& CR2032 × 1)
エコマーク認定
認定
機能
計算:四則演算、 →(右シフト)、 √、 +/-、 %、 00キー
表示桁数
液晶12桁(3桁区切り、演算状態表示)
特性
抗菌
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
132×195×26.5
エコマーク認定番号
06 135 007