EL-NA92-X 12桁軽減税率対応電卓 シャープ 63858507 EL-NA92-X 12桁軽減税率対応電卓 シャープ 63858507 EL-NA92-X 12桁軽減税率対応電卓 シャープ 63858507

12桁軽減税率対応電卓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63858507 品番 EL-NA92-X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3種類の税込キー『8%』『10%』『任意税率』
液晶画面へ税率表示
見やすい表示角度に調整可能なチルト表示
抗菌仕様(上キャビ、下キャビ、キー)
”日数/時間” 計算機能搭載
大型ゴム足

サイズナイスサイズタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×187×26 メモリー数2 (3キーメモリー、 GT) 仕様【小数桁指定】F320A端数処理:5/4、↓ ホワイト 電源ツインパワー(太陽電池& CR2032 × 1) エコマーク認定認定 機能計算:四則演算、 →(右シフト)、 √、 +/-、 %、 00キー 表示桁数液晶12桁(3桁区切り、演算状態表示) 特性抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×187×26 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする