東洋ケース
東洋ケースの オフィスインテリア
東洋ケースの ドアグッズ
東洋ケースの ドアフック/ドアハンガー
バッグハンガー ダブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63858787
品番
BGH-DB-BL
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
クローゼット内の大量のバッグもハンガーにかけてスッキリ収納できます。バッグが2つ吊るせ、幅33mmの丸いクリップが肩紐をよれにくくするやさしい幅広設計です。耐荷重約2kg
材質
PP樹脂
色
ブルー
質量(g)
57
耐荷重(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×70×125