12-380N ネックピロー HNOS(ヘイノス) 63858954 12-380N ネックピロー HNOS(ヘイノス) 63858954

ネックピロー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63858954 品番12-380N
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立体的なデザインで360度全方向からのサポートを実現。従来のネックピローとは違い、首全体を包み込むのでネックサポーターのような動きをして首をしっかりサポート。マグネット式で装着しやすく、調整も可能です。首に巻くだけでなく机などに置いて伏せても使える形状で使う場所を選ばないのも魅力のひとつです。

付属品ポーチ 仕様カバー洗濯可 材質ポリエステル、ポリウレタン、ウレタンフォーム、磁石、ABS、鉄 ネイビー 質量(g)300 寸法(cm)24×24×15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする