12-450B ランバーシートクッション HNOS(ヘイノス) 63859033 12-450B ランバーシートクッション HNOS(ヘイノス) 63859033

ランバーシートクッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63859033 品番12-450B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デスクワークや車の運転など様々なシーンで活躍するクッション。背中から腰にフィットする形で背すじラインを美しく見せます。椅子に取り付けるためのバックルベルト付きでズレを防ぎ、ベルトは取り外しも可能。

ブルー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×340×115 付属品ポーチ 仕様カバー洗濯可 材質ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム 質量(g)600 寸法(cm)40×34×11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする