HNOS(ヘイノス)
HNOS(ヘイノス)の 椅子
HNOS(ヘイノス)の 椅子オプションパーツ
HNOS(ヘイノス)の 椅子用クッション・サポーター
ランバーシートクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63859049
品番
12-450G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デスクワークや車の運転など様々なシーンで活躍するクッション。背中から腰にフィットする形で背すじラインを美しく見せます。椅子に取り付けるためのバックルベルト付きでズレを防ぎ、ベルトは取り外しも可能。
色
グレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×340×115
付属品
ポーチ
仕様
カバー洗濯可
材質
ポリエステル、ポリウレタン、綿、ウレタンフォーム
質量(g)
600
寸法(cm)
40×34×11.5