※商品画像

P13052 USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W ZATTA 63861807 P13052 USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W ZATTA 63861807

USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63861807 品番P13052
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。

用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として 仕様PD電源(W):最大65 質量(g)4 電流(A)最大3 電圧(V)15 寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5 コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 変換タイプオス - メス
注意
※本製品は充電のみでデータ通信はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする