※商品画像
ZATTA
ZATTAの AV家電
ZATTAの オーディオ
ZATTAの オーディオケーブル
RCA(コンポジット 赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63861929
品番
E13078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンポジット(赤・白・黄)のAV信号をHDMIへ変換するコンバーターです。
1080P/720Pの解像度切り替えスイッチ付きです。
用途
ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品
USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)
65×20×54
色
ブラック
質量(g)
40
電源
USBポート
コネクタ形状
コンポジット(メス)-HDMI(メス)
解像度
1080P、780P
変換タイプ
メス - メス
注意
※HDMI信号をコンポジット信号へ変換することはできません。