NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 長袖 空調ウェア・服
Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R) スターターキット レッド18V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63863076
品番
NA-1142/シルバー/2L+SK23011R70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
仕様
●ゆらぎモード:出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。●ターボモード:18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。●動作時間(時間)(出力電圧10.0V/ゆらぎモード):11.2●動作時間(時間)(出力電圧10.0V/連続モード):8.4●動作時間(時間)(出力電圧15.0V):1.5+3.9(15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作)●動作時間(時間)(出力電圧18.0V/ターボモード):5.1●動作時間(時間)(出力電圧6.0V):24以上●最大風量(l/秒)(出力電圧10.0V/ゆらぎモード):50.0-62.0●最大風量(l/秒)(出力電圧10.0V/連続モード):62●最大風量(l/秒)(出力電圧6.0V):39●裾廻最大(cm):117
セット内容
セット品
色
シルバー
サイズ
2L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
87
裄丈(cm)
85
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。