NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R) スタータキット02 グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63865465
品番
NC-1142/シルバー/4L+SKSP02G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
仕様
●空調服の連続使用時間(FAN2200使用時):7.2V…約8時間、6V…約12時間、5V…約18時間、3.3V…24時間以上●裾廻最大(cm):127
セット内容
セット品
色
シルバー
サイズ
4L
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
胸囲(cm)
140
定格容量
6500mAh(46.8wh)
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
97
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。