製品画像

YM-TX-15A 補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ) 63866418 YM-TX-15A 補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付) 山里産業(ヤマリ) 63866418

補償導線(T熱電対用/PVC被覆内銅遮蔽付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード63866418 品番YM-TX-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

補償導線

用途ノイズ対策にズズメッキ銅の遮蔽を施したT熱電対用の一般用補償導線です。 種別補償導線 材質被覆:PVC 被覆:茶色 熱電対T熱電対用 心線径(Φmm)7本ヨリ:0.3 仕上がり寸法(mm)標準:5.0×3.6 対数(P)1 遮蔽内側:スズメッキ銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする