本体画像
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電気ドリル
電気ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63866497
品番
D13SB 200V
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
ハイパワー860Wモーター搭載
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
質量(kg)
2.7
電流(A)
4.5
電圧(V)
単相200
消費電力(W)
860
回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
コード長さ(m)
2心・5
チャック能力(mm)
1.2〜13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
36
取付チャック
テーパ(ジャコブスNo.6)13EL
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。