本体画像

NH90AB ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 63866515 NH90AB ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 63866515 NH90AB ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 63866515 NH90AB ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 63866515

ばら釘打機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866515 品番NH90AB
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ
持ちやすいグリップラバー
釘を保持するマグネット付

付属品保護メガネ、油さし 仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 寸法(mm)機体:108×111×69 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.55〜0.69 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
注意
※釘頭の大きさに注意してください。
※市販の丸釘は、頭の大きいものや、小さいものが混入していることがあります。
※打込みが可能な釘頭径はΦ7.0〜8.9となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする