曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109

SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109
SN72L-2 サマージャケット 神馬本店 63867109

サマージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)13
肩幅(cm)40
色グレー
内容量1枚注文コード63867109品番SN72L-2
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)値下げ
¥13,980
用途
サマージャケット
色
グレー
サイズ(号)
13
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
53
材質
ポリエステル100%
機能
透け防止、吸汗速乾、UVカット、抗菌防臭、ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
102
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする