六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63867433 品番 -
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。

外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 全長(mm)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 軸長(mm)33 用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 軸径(Φmm)6.35
注意
※作業中は必ず安全防護具(メガネ・マスク・手袋等)を使用してください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※ワイヤー加工商品の為、多少サイズに違いがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46784692
2025-09-29
用途:
車のボディや鉄製品のサビ落とし等

グラインダーでなく、インパクトで使えるので、扱いがワンタッチで出来て便利になりました。

2025-09-03
用途:
溶接後焼け取り、スケール落とし、塗装落とし
製造業

至って普通に使える
鉄線が長めで密ではないので、曲面等への馴染みは良い
その分削り取るパワーは控えめに思う

2025-10-22
用途:
ホイールハブの清掃
農・林・水産業

軸が滑ってしまう、使えないし非常に危険です。
しかりと固定された物が欲しい

2024-12-05
用途:
塗装作業時のさび落としに

その他、コンクリート床面にラインテープを貼る際の下地処理にも便利です。

対象商品:
46784692
2024-02-11
用途:
バイク整備作業
製造業

2スト・バイクチャンバーの耐熱塗装前の塗装剥離および足付けに使用しました。やはり、鉄製チャンバーにはステンレス線ブラシよりも鋼線ブラシが相性が良いと感じました。

対象商品:
46784692
2022-11-02
用途:
旧車のレストア作業
建設業・工事業

ホイールワイヤーに比べると鋼線が長く錆は落ちにくいですが柔らかめに研磨したい物には向いていると思います。

対象商品:
46784692
2021-11-05
用途:
バイクのチャンバー塗装剥離
建設業・工事業

モノタロウブランドということもあり、お値段がお求めやすかったです。

品質も良くきちんと塗装剥離が出来満足しております。

摩耗したらまた買います。

対象商品:
46784692
2021-11-10
用途:
さび落とし
製造業

パッと見は安物ですが、普通に問題なく使用できます。特に不具合は感じていません。注文したらすぐに発送してくれますし、非常に重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする