曜日別特売
97060 cotta シリコンモールド恐竜 cotta 63867547

97060 cotta シリコンモールド恐竜 cotta 63867547
97060 cotta シリコンモールド恐竜 cotta 63867547
97060 cotta シリコンモールド恐竜 cotta 63867547

cotta シリコンモールド恐竜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63867547品番97060
参考基準価格(税別)¥762販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

恐竜チョコレートがかわいく作れるシリコンモールドです。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可材質シリコン寸法(mm)トリケラトプス:約32×40、ステゴザウルス:約30×40、ティラノサウルス:約35×37、プラキオサウルス:約35×43ベージュ外寸(mm)215×108×H15品名・タイプシリコンモールド耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする