小嶋ルミ先生監修 cottaボウル15cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63867599 品番97450
参考基準価格(税別)¥2,039 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カーブの角度を追求しました。なだらかになりすぎず、急な角度でもなく、ヘラがきっちりあたって混ぜやすい角度にしました。
底の面を広くしてヘラ全体で生地をとらえやすくしているため、結果とても生地が混ぜやすくなり、しっかりと材料が混ざっていきます。
ボウルが低すぎると、粉や卵生地がこぼれやすくなります。しかし高すぎると混ぜにくく、ゴムベラが立ってしまい生地に的確に当てることができません。
ちょうどよく安定して混ぜることができる高さにしました。

仕様食洗機:可、ガスコンロ:可 材質304ステンレス 寸法(mm)直径150×H80(厚さ0.6) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×80.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする