セ-Y7D 野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 63867677 セ-Y7D 野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 63867677 セ-Y7D 野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 63867677 セ-Y7D 野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 63867677 セ-Y7D 野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 63867677 セ-Y7D 野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ 63867677

野帳スケッチ3mm方眼

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(40枚) 色(表紙)チャコールブラック 注文コード63867677 品番セ-Y7D
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。
野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。

種類スケッチ 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 表紙仕様紙クロス貼り 中紙上質紙 色(表紙)チャコールブラック

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63867668
2024-09-09
用途:
各種スケッチ、データメモ、備忘録など、単なるメモ帳ではないよ。

MonotaROさんのネットストア内部で複数ブランドの同等品や類似品を同時に購入できるので、比較も出来るし、色の巾を広げたりして特徴に合わせて用途をずらすことも出来ます。大きさ(購入検討する方がイメージできる参考までにスマフォより若干大きく、タブレットよりは小さい)、表紙の硬さ、枚数(ノートの厚みはスマフォより若干薄い)、作業服なら胸ポケットに入ります。同一ブランド同一色で揃えたい人や、僕のように複数ランド複数色、で購入するのもよい。試してみたい人は僕みたいな買い方をしてみれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする