95254 cotta タルト型用押し型セット cotta 63867766

95254 cotta タルト型用押し型セット cotta 63867766
95254 cotta タルト型用押し型セット cotta 63867766
95254 cotta タルト型用押し型セット cotta 63867766

cotta タルト型用押し型セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63867766品番95254
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥651販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

cotta タルト型(6個取)にぴったりなタルト型用押し型セット。小さいタルト型にきれいに生地を敷くのは難しいですよね。この押し型セットがあれば、生地の型抜き・敷き込みが簡単にできますよ。
パートブリゼや冷凍のパイ生地もしっかり簡単に敷きこめます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可材質ABS外寸(mm)104×H50品名・タイプタルト型耐熱温度(℃)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする