cotta ポリカーボネートボウル 17cm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63867775 品番96253
参考基準価格(税別)¥534 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。
お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。
-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可 材質ポリカーボネート 容量(L)0.9 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×82
注意
※傷がつくのでハンドミキサーの使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63867775
2025-01-25
用途:
お菓子作り
サービス業

コッタ商品がコッタより安く買えて満足です。ポリカーボーネートのボウルは縁があって不満でしたがこちらは縁なしなのでノンストレスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする