cotta
cottaの キッチン・調理用品
cottaの ボール・ざる・漬物・米びつ
cottaの ボウル
cotta ポリカーボネートボウル 24cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63867809
品番
96256
参考基準価格(税別)
¥969
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
cottaオリジナルのポリカーボネート製耐熱ボウルです。
お料理やお菓子作りに。透明なので中身が見えて便利です。
-20℃から140℃の温度変化に対応でき、電子レンジや冷凍庫でも使用可能な優れもの。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:不可
材質
ポリカーボネート
容量(L)
2.8
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×100
注意
※傷がつくのでハンドミキサーの使用はお控えください。