曜日別特売
98868 cotta チョコモールド フラワー cotta 63867845

98868 cotta チョコモールド フラワー cotta 63867845
98868 cotta チョコモールド フラワー cotta 63867845
98868 cotta チョコモールド フラワー cotta 63867845

cotta チョコモールド フラワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63867845品番98868
参考基準価格(税別)¥662販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

リアルなお花の形にぬけるシリコン製のチョコレートモールドです。
チョコに色を付けたり、クッキーチョコやマンディアンにしてアレンジを楽しめます。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質シリコン寸法(mm)約60×60×H8外寸(mm)150×220×H9品名・タイプチョコモールド耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする