cotta
cotta シリコンモールド ミニかぼちゃ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63868064
品番
99755
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
小さな小さなカボチャのシリコンモールドです。
チョコレートを流して、デコレーションパーツを作ることができます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
26×26×H18
外寸(mm)
210×105×H18
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60