cotta シリコンモールド ミニかぼちゃ

cotta シリコンモールド ミニかぼちゃ - cottacotta シリコンモールド ミニかぼちゃ - cottacotta シリコンモールド ミニかぼちゃ - cotta

小さな小さなカボチャのシリコンモールドです。
チョコレートを流して、デコレーションパーツを作ることができます。

仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可
材質
シリコン
寸法(mm)
26×26×H18
外寸(mm)
210×105×H18
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386806499755
560
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする