cotta
cotta セルクル くま 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63868238
品番
96997
参考基準価格(税別)
¥1,147
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
cottaオリジナルの、かわいいくまの形のセルクルです。
オーブンでの焼成もでき、ムースなどの冷凍にも使用できます。
仕様
食洗機:不可、オーブン:可
材質
18-0ステンレス鋼
寸法(mm)
顔部分:約120×117×H50
最大径(Φmm)
約150
注意
※金属たわし・みがき粉・ナイフなどのかたい物は、表面を傷つけますので使用しないでください。