83823 cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小) cotta 63868265

83823 cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小) cotta 63868265
83823 cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小) cotta 63868265
83823 cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小) cotta 63868265

cottaオリジナル ガス抜きめん棒(小)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード63868265品番83823
参考基準価格(税別)¥1,061販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

表面の凸凹により、空気を抜きながら生地を均一に伸ばすことが出来るパン作りに最適なガス抜きめん棒です。
生地を伸ばす際にめん棒に生地が付きずらく、作業がスムーズに出来ます。
コンパクトなサイズで収納にも困りません。
汚れが落ちやすく、木製のめん棒に比べ乾きも早いのでお手入れも簡単です。

仕様食洗機:不可材質ABS樹脂外寸(mm)約250×34耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-30
注意
※火のそばに置くと、軟化し変化することがあります。
※たわし、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする