消臭ふかふかベンザシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード63868307 品番KV-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり肌触りのよい生地を使用しています。
便座の内側までカバーする切り込み付きです。
便座におくだけで簡単に吸着し、便座を立てても落ちません。
暖房便座のヒーターを切ってもお尻が冷たくなく、節電効果があります。
裏面は吸着加工を施しており、取り付け取り外しが簡単。
ハサミで手軽にカットできます。
洗濯機でお洗濯できます。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。

グリーン 適合洗浄暖房便座 取付方式吸着式 寸法(幅W×長さL)(cm)10.5×40(厚み6mm) 質量(g)60 材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする