曜日別特売
97765 cotta ケーキクーラー スリム グレー cotta 63868344

97765 cotta ケーキクーラー スリム グレー cotta 63868344
97765 cotta ケーキクーラー スリム グレー cotta 63868344
97765 cotta ケーキクーラー スリム グレー cotta 63868344

cotta ケーキクーラー スリム グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63868344品番97765
参考基準価格(税別)¥814販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。
衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。
錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。
ケーキクーラーとしては珍しい、細めの長方形がスマートなスリムタイプ。パウンドケーキ1本やマドレーヌなど、小さなお菓子をのせるのにぴったりです。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質ステンレス・スチール形状グレー外寸(mm)250×130×H25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする