cotta
cotta ラングドシャプレート お花
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63868414
品番
97909
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
cottaオリジナルのシリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
お花とサクラの形のラングドシャが作れます。
材質
シリコン
色
茶色
外寸(mm)
283×175
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40