cotta
cotta ラングドシャプレート くま
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
63868439
品番
92082
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、クマの形に抜くことができます。
材質
シリコン
色
茶色
寸法(幅W×高さH)(mm)
くま:約57×約44
外寸(mm)
240×180×厚み2
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40