曜日別特売
95307 cotta 和風クッキー型 cotta 63868719

95307 cotta 和風クッキー型 cotta 63868719
95307 cotta 和風クッキー型 cotta 63868719
95307 cotta 和風クッキー型 cotta 63868719

cotta 和風クッキー型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード63868719品番95307
参考基準価格(税別)¥863販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

型を抜いた瞬間に「わぁ!」っと声を上げてしまいそうな、かわいいクッキー型です。ワンプッシュでこの模様が付くのはスタンプ式ならでは。焼きっぱなしでもアイシングしても、とびきりかわいいクッキーが作れます。
招き猫・富士山・だるまさん・犬張り子の4種類セット。おめでたい雰囲気の和風クッキー型は、外国からのお客様へのお土産にもぴったりです!

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ABS寸法(mm)富士山58×50、招き猫45×55、だるま45×51、犬55×53品名・タイプクッキー型耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする