リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ199×146×126mm 注文コード63869044 品番DIR-SG350/12G
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥20,339
販売価格(税別)
18,490
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクの取り付け取り出しが簡単に行える「トレーレス仕様」です。

仕様●FANスピード設定スイッチ:あり●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:5●SATA電源コネクタ数:2●ディスク搭載数:5基●ファンサポート:80mm×1(搭載済み)●対応HDD:3.5"HDD(SATAS接続)●対応ベイ:5.25"×3段 サイズ199×146×126mm 質量(g)1450 適合規格SATA II/III 対応5.25 容量(TB)(対応)最大18
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする