曜日別特売
DIR-L16B-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869218

DIR-L16B-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869218
DIR-L16B-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869218
DIR-L16B-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869218
DIR-L16B-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869218
DIR-L16B-EXT-WT 電源ケーブル ディラック 63869218

電源ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:下側(Type-B)●電源側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(メス)注文コード63869218品番DIR-L16B-EXT-WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280

12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。

仕様●GPU側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(オス)●Senceピンの位置:下側(Type-B)●電源側コネクタ:12+4ピン 12VHPWRコネクタ(メス)保証期間6ヶ月ケーブルホワイトケーブル長(mm)300
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする