ラジエーターブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63869306 品番SSU-ACC-EX-360FB-WT
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カスタマイズされた外部ファンブラケットです。 調整可能な外部ファン ブラケットで冷却を強化し、厚さ72mm、幅130mmまでのラジエーターをサポートします。 フロントに360mmラジエーターを搭載するように設計されており、内部スペースを最大限に活用し、チューブ経路とポンプのセットアップに究極の柔軟性を与えます。 SGCCスチールから作られ、滑らかな粉体塗装仕上げが施されたファンブラケットは、きれいな外観と長期にわたる耐久性を保証します。

仕様●ラジエータークリアランス:長さ 405mm/幅 125mm/厚さ FANを搭載した状態で72mm●ラジエーターサポート:240/360mm 材質スチール サイズW166.4×H66.5×D362mm 質量(g)790 保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする