MESHROOM用アルミ足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63869340 品番SSU-ACC-AF-3-BK
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SSUPD社製PCケース「MESHROOM」シリーズ用のアルミニウム製フィートです。 ディスプレイ ケーブル用のストレート コネクタをサポートすることでシームレスなGPU統合を実現し、大型GPU用の追加の下部スペースを活用します。 Meshroom Dの背面にアルミニウム製の脚を取り付けると、デスクトップ上に直立して設置できるため、スペースを節約しハイエンドのグラフィックスカードをエレガントに見せることができます。 フロントラジエーターの底部にあるウォーターパイプのルーティングオプションも容易になり、メッシュルーム Sの360mmAIO水冷用に十分な下方拡張スペースが提供されます。

仕様対応ケース:SSUPD製PCケース「MESHROOM」シリーズ用 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×30 保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする